RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
耐熱温度(℃)約80
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり
材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐久性に優れています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)44
材質(キャップ)ポリエチレン
省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
材質(中栓)低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
種別1500/2500/4000mL用
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ80
規格固形物用UN規格対応
2300用スクリューキャップ(3-7134-02)は別売です。
容量(mL)2300
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ68.5×Φ80×135角×188
アズワン品番3-6865-01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質本体/HDPE
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
滅菌γ線滅菌(個包装)
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
中身がみえるタイプの角型シール容器です。
材質ポリエチレン、アクリロニトリル・スチレン
注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
オートクレーブ可能
種別三角フラスコ
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
使用温度範囲:-200℃~+260℃。積み重ね可能なため保管が容易。洗浄しやすい広口容器。強靭で硬い肉厚容器。継ぎ目がない一体成型。取り扱いが容易な4ヶ所のスジ加工。内容液の除去が容易な角に丸みのある内底。締付用レンチ(別売)でしっかりと蓋を閉めることが可能です。
関連キーワード