41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。 食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 持ち手あり 仕様オートクレーブ可能
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類手付ビーカー 仕様目盛付、取手付 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり 耐熱温度(℃)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 持ち手あり
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

園芸等にも便利 重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に 付属品ジャバラノズル 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
材質ステンレス(SUS304) 取手付き
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。 容量(L)2 トラスコ品番227-7239 材質ポリエチレン(PE) 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(g)350 容器寸法230×100×225mm 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤キャップ付きノズル 内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー 仕様本体のみ(蓋は別売) 材質ステンレス(SUS304) 目盛あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 持ち手あり 種類手付ビーカー 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304 目盛あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。 石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。
用途計量、調合に適しています。
1個(100mL)ほか
19 税込21
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
種類コニカルビーカー 材質硼珪酸ガラス 目盛あり JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。 容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
容量(L)混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5 材質樹脂 オレンジ 規格UN規格適合 危険物の類別非危険物
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。 熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
種類ビーカー 材質硼珪酸ガラス3.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)