こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
微妙な量の摘出や混合に最適です。
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。
耐寒温度(℃)-10
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質LDPE
仕様サイズ(A×B):Φ15.2×170mm
材質PE(ポリエチレン)
容量(mL)3.5
1目盛(mL)0.1~0.5
アズワン品番68-5555-48
1箱(50本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
セット内容本体(硼珪酸ガラス)+スポイドセット(天然ゴム仕様)付
スポイドに目盛がついて、赤ちゃんに飲ませやすくなっております。
先が丸く乳児用に最適です。
関連キーワード