カテゴリ

  • 医療(11)
    • 注射筒・シリンジ(11)
  • 科学研究・開発用品(18)
    • ディスポシリンジ(3)
絞り込み
ブランド
  • VAN(翼工業)(3)
  • トップ(5)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ケニス(2)
  • NEG(日電理化硝子)(12)
  • メリットメディカル・ジャパン(3)
  • 大阪ケミカル(2)
  • ジーエルサイエンス(1)
容量(mL)
  • 3~4未満
  • 1未満(56)
  • 1~2未満(35)
  • 2~3未満(31)
  • 4~5未満(14)
  • 5~6未満(31)
  • 6~7未満(6)
  • 7~8未満(1)
  • 9~10未満(2)
  • 10~20未満(41)
  • 20~30未満(26)
  • 30~40未満(16)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(23)
  • 60~70未満(3)
  • 100~200未満(25)
  • 200~300未満(4)
最小目盛(mL)
  • 0.1(4)
筒先
  • 中口(3)
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注射器 ガラス」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニバイアル 透明 ジーエルサイエンスミニバイアル 透明ジーエルサイエンス
109,800税込120,780
1箱(36本)
6日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
ガラス注射筒 ロックタイプ ケニスガラス注射筒 ロックタイプケニス
1,998税込2,198
1個
予約販売
ロック式は注射針を差し込むと針を固定でき、高圧注射時の針の脱落を防ぎます。
形状中口タイプロックタイプ
コントロール注射筒 ケニスコントロール注射筒ケニス
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷から19日以内出荷
内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ)先端ロック先形状中口
シリンジバイアル SY-09 茶 瓶のみ 100本入 NEG(日電理化硝子)シリンジバイアル SY-09 茶 瓶のみ 100本入NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(100本)
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)15×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1.5
ガスクロバイアル 茶 SVG-3 100入 NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル 茶 SVG-3 100入NEG(日電理化硝子)
24,980税込27,478
1箱
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45口内径(Φmm)7.2耐冷凍容量(mL)1~2
ガスクロバイアル 白 SVG-3 100入 NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル 白 SVG-3 100入NEG(日電理化硝子)
22,980税込25,278
1箱
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45口内径(Φmm)7.2耐冷凍容量(mL)1~2
メダリオンシリンジ スタンダード ロックタイプ メリットメディカル・ジャパンメダリオンシリンジ スタンダード ロックタイプメリットメディカル・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(25個)
4日以内出荷
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001医薬品医療機器等法一般医療機器
メダリオンシリンジ スタンダード スリップタイプ メリットメディカル・ジャパンメダリオンシリンジ スタンダード スリップタイプメリットメディカル・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(25個)
4日以内出荷
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
容量(mL)3最小目盛(mL)0.1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001先端形状ルアースリップ式RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
メダリオンシリンジ CONTRAST仕様 メリットメディカル・ジャパンメダリオンシリンジ CONTRAST仕様メリットメディカル・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(25個)
4日以内出荷
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
(プランジャー)黄緑容量(mL)3表示CONTRAST プリント付き先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
ミニバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/二トリルパッキン 標準セット NEG(日電理化硝子)ミニバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/二トリルパッキン 標準セットNEG(日電理化硝子)
37,980税込41,778
1箱(20本)
6日以内出荷から9日以内出荷
凍結保存にも耐える独自の形状。凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV型ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。※別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/黒
シリンジバイアル 茶 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)シリンジバイアル 茶 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
29,980税込32,978
1箱(100組)
7日以内出荷から11日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン瓶/茶、キャップ/黒
シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
29,980税込32,978
1箱(100組)
7日以内出荷から11日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン瓶/無色、キャップ/黒
シリンジバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子)シリンジバイアル 瓶のみNEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998
1箱(100本)
7日以内出荷から8日以内出荷
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質強化硬質ガラス
トップ硝子注射筒 インターチェンジャブル トップトップ硝子注射筒 インターチェンジャブルトップ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10本)
当日出荷から11日以内出荷
1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
タイプセット品先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039
硝子注射筒 トップ硝子注射筒トップ
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から13日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質硼珪酸ガラス種類中口/1~5mL、横口/10~100mL医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒 白硬 ロック先 トップ硝子注射筒 白硬 ロック先トップ
8,398税込9,238
1式(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒 白硬 ルアー先 トップ硝子注射筒 白硬 ルアー先トップ
7,598税込8,358
1式(10個)
7日以内出荷から9日以内出荷
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒 インターチェンジャブルセット ロック先 トップ硝子注射筒 インターチェンジャブルセット ロック先トップ
9,598税込10,558
1式(10個)
7日以内出荷から9日以内出荷
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
タイプロック先医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬注射筒 ロック先(針なし) VAN(翼工業)白硬注射筒 ロック先(針なし)VAN(翼工業)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ先端外径(Φmm)4目盛あり滅菌なし先端形状ルアーロック式
注射筒コントロール VAN(翼工業)注射筒コントロールVAN(翼工業)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から24日以内出荷
材質注射筒/硬質ガラス、金具/真鍮クロームメッキ目盛あり先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000006医薬品医療機器等法一般医療機器
ミニバイアル 大阪ケミカルミニバイアル大阪ケミカル
54,400税込59,840
1箱(12本)
翌々日出荷から7日以内出荷
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
材質高品質ボロシリケイトガラス製
ピアースバイアル 大阪ケミカルピアースバイアル大阪ケミカル
4,798税込5,278
1箱(12本)
当日出荷
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)白硬注射筒(ルアー)VAN(翼工業)(43件のレビュー)
1,829税込2,012
1本
当日出荷
材質硬質ガラス目盛あり先端外径(Φmm)4.2~4.4滅菌なし先端形状ルアースリップ式医薬品医療機器等法一般医療機器
8100用シリンジ TGK(東京硝子器械)8100用シリンジTGK(東京硝子器械)
24,750税込27,225
1箱(100本)
5日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。滅菌なし
ミニバイアル NEG(日電理化硝子)ミニバイアルNEG(日電理化硝子)
37,980税込41,778
1ケース(20本)
4日以内出荷
凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
シリンジバイアル NEG(日電理化硝子)シリンジバイアルNEG(日電理化硝子)
24,980税込27,478
1ケース(100本)
4日以内出荷
穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
スペース微量採集・検査に威力を発揮します。
ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(100本)
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
シリンジバイアル SY-09 茶 PTFEシリコン 100入 NEG(日電理化硝子)シリンジバイアル SY-09 茶 PTFEシリコン 100入NEG(日電理化硝子)
29,980税込32,978
1箱(100組)
9日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。 液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮 ディスポーザルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)15×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1.5穴径(mm)キャップ:7
シリンジバイアル SY-09 白 PTFEシリコン 100入 NEG(日電理化硝子)シリンジバイアル SY-09 白 PTFEシリコン 100入NEG(日電理化硝子)
29,980税込32,978
1箱(100組)
9日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。 液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮 ディスポーザルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)15×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1.5穴径(mm)キャップ:7
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら