23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポイドに目盛がついて先が丸く乳児用に最適です。
1箱(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶スーパー(未滅菌)
PPラベル付。 ネジ式のスポイトキャップ付。
材質(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
1式(200本)
13,900 税込15,290
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体のサイズに適したジャバラスポイトキャップをセットしています。 PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
1式(80本)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]サンプル管瓶 褐色 ケース販売
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン) 褐色
1箱(100本)
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スポイドに目盛がついて使いやすい投薬瓶です。
容量(mL)3 仕様未滅菌 材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・スポイト/PE(ポリエチレン) アズワン品番0-8171-12
1箱(100個)
4,514 税込4,965
翌々日出荷

1箱(50本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]ホールねじ口試験管
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
1ケース(150本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶スーパー(滅菌済)
PPラベル付。 ネジ式のスポイトキャップ付。
材質(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
1式(15本×20袋)
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(150本)
28,980 税込31,878
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(200本)
32,980 税込36,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体のサイズに適したジャバラスポイトキャップをセットしています。 PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
1式(5本×30袋)ほか
17,900 税込19,690
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スポイドに目盛がついて、赤ちゃんに飲ませやすくなっております。 先が丸く乳児用に最適です。
1箱(100本)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能 材質高品質ボロシリケイトガラス製
1箱(12本)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5
1箱(100組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5
1箱(100組)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

樹脂成分の溶出がほとんどありません。 EOG及び放射線滅菌ができます。 凍結保存ができます。 ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。 目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
1箱(1000本)
19,503 税込21,453
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セット
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
1箱(100本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1 精度(%)±1
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サビレックスPFAバイアル
試料の記録保存に便利な凹型捻フタとノーメックス(R)タブ付きです。
仕様オートクレーブ可 材質PFA(フッ素樹脂) 使用温度範囲(℃)-200~+260℃
1本
3,898 税込4,288
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スポイドに目盛がついて先が丸く乳児用に最適です。
1箱(100本)
3,398 税込3,738
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)