77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100本)
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(100本)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本ほか
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



アズワン石英試験管
石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
材質石英
1箱(10本)
11,000 税込12,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 口形状直口(W/O RIM規格)
1箱(100本)
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(200本)
32,980 税込36,278
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)P-試験管
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
1箱(100本)
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1ケース(150本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]ホールねじ口試験管
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
1ケース(150本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


マルエム[理化学・容器]ホールネジ口試験管
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


NEG(日電理化硝子)P-試験管 NL
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 肉厚(mm)1 底形状丸底 口形状ニューリップ(W/RIM規格)
1箱(100本)
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1~2
1箱
24,980 税込27,478
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1~2
1箱
22,980 税込25,278
3日以内出荷

耐熱冷製に優れたキャップと凍結乾燥用ゴム栓仕様を標準仕様としてご用意しています。 気密性に優れた仕様で製剤用、長期保存用、移送用等でニーズにおいてお応えします。 フッ素ETFEライナー製ゴム栓もご用意しておりますので、標準液等有機溶媒の保存にも対応します。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1~2 質量(g/本)8.3 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱
14,980 税込16,478
4日以内出荷

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。 仕様透明 PP白キャップ付き 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 口内径(Φmm)8 材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱
14,980 税込16,478
4日以内出荷

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂、ゴム栓:フッ素ETFEライナー 瓶の色:茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1~2
1箱
29,980 税込32,978
4日以内出荷

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂、ゴム栓:フッ素ETFEライナー 瓶の色:無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1~2
1箱
27,980 税込30,778
4日以内出荷

冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂製白キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン 瓶の色:茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5
1箱(100組)
32,980 税込36,278
9日以内出荷

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:フッ素ETFEライナー(小) 瓶の色:茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1~2
1箱(100組)
31,980 税込35,178
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5 底形状平底
1箱(100組)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5 底形状平底
1箱(100組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5 底形状平底
1箱(100組)
28,980 税込31,878
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5 底形状平底
1箱(100組)
27,980 税込30,778
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5 底形状平底
1箱(100組)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。 液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮 ディスポーザルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5 穴径(mm)キャップ:7
1箱(100組)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

材質強化硬質ガラス 茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1~2
1箱
14,980 税込16,478
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×38 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)6.9 耐冷凍容量(mL)1~2 口外径(Φmm)13 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(100本)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×38 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)6.9 耐冷凍容量(mL)1~2 口外径(Φmm)13 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(100本)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。 V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。 キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。
用途微量保存、超低温保存用など 材質瓶:強化硬質硝子、キャップ:フェノール樹脂製 穴あき黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/シリコーン 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×44 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 底形状円錐 口形状ねじ口 穴径(mm)キャップ:7
1箱(20組)
38,980 税込42,878
9日以内出荷

超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。 V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。
用途微量保存、超低温保存用など 材質強化硬質硝子 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×43 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 底形状円錐 口形状ねじ口
1箱(20組)
34,980 税込38,478
9日以内出荷

冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂製白キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン 瓶の色:無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5
1箱(100組)
31,980 税込35,178
9日以内出荷

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:液状用ブチル(小) 瓶の色:無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1~2
1箱(100組)
25,980 税込28,578
9日以内出荷