自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質(キャップ)メラミン
材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
色白色半透明
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
ペットボトルの成形前の状態(プリフォーム)です。口径が大きめなので、溶液の注入が簡単にできるねじ口試験管として使えます。
材質PET
寸法(mm)Φ25×150
容量(mL)30
1セット(10本)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
遠心分離、細菌培養に。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質強化硬質ガラス
高い耐食性があります。
硼珪酸ガラスと同レベルの耐アルカリ性・耐酸性です。
GL14規格のネジ口コネクターに接続可能です。
材質試験管/ソーダ石灰ガラス(AR-GLASS)、キャップ/PP、パッキン/シリコン
ねじ口規格(GL)14
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/ブチルゴム
色白
耐熱性に優れたPBTキャップ付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、パッキン/PTFEコートシリコン
一時的に密封しておける試験管。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。ほうけい酸ガラス製、キャップ、パッキン(シリコン・両面PTFE張り)付。
寸法(mm)Φ20×180
容量(mL)37
色(キャップ)黒
数量(本)10
1個(10本)
¥4,300
税込¥4,730
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)30
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)18×180
口内径(Φmm)11.5
質量(g/本)26.8
底形状丸底
キャップ(No.)3
1箱
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)30
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)18×180
口内径(Φmm)11.5
質量(g/本)26.8
底形状丸底
キャップ(No.)3
1箱(50組)
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)30
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)18×180
口内径(Φmm)11.5
質量(g/本)26.8
底形状丸底
キャップ(No.)3
1箱(50組)
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)30
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)18×180
口内径(Φmm)11.5
質量(g/本)26.8
底形状丸底
キャップ(No.)3
1箱(50組)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)30
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)18×180
口内径(Φmm)11.5
質量(g/本)26.8
底形状丸底
キャップ(No.)3
1箱(50組)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン
色瓶/無色、キャップ/白
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
外径(Φmm)18
適合キャップ白色キャップC-3(直径:16.3Φ、厚さ:3mm)
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)30
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)18×180
口内径(Φmm)11.5
質量(g/本)26.8
底形状丸底
キャップ(No.)3
1箱(50組)
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)30
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)18×180
口内径(Φmm)11.5
質量(g/本)26.8
底形状丸底
キャップ(No.)3
1箱(50組)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン
色瓶/無色、キャップ/黒
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/白
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン
色瓶/無色、キャップ/白
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/黒
底形状丸底
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン
色瓶/無色、キャップ/黒
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)パイレックスガラス
材質(キャップ)フェーノール樹脂
関連キーワード