キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。
透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。
また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。
-40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(本体)硼珪酸ガラス
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
仕様本体のみ
材質PP(ポリプロピレン)
フィルムケースに似た容器で、保管だけでなく、各種工作にも使用できます。
材質容器:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ+凍結ゴム栓(T)付
中栓・パッキンなしでも液漏れ防止します。本体は透明度に優れたPET樹脂仕様です。耐薬品性、耐加水分解性に優れております
用途サンプル保存・研究開発・医療用途など多くの分野
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
入数(本)1
耐薬品性に優れています。別売のハンドレンチを使用することで開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。
従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り
口内径(Φmm)17.4
使用温度範囲:-200℃~+260℃。外底平面のためホットプレートなどでの熱伝導に優れています。情報記入用のタブ(インデックス)を差し込める上面凹状蓋や液体移送用蓋もございます(別売)。バイアル用トレーもございます(別売)。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/3SPPハイシート
目盛なし
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
色褐色
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、 パッキン/3SPPハイシート
安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
色茶
底形状平底
口形状ねじ口/ゴム栓口
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン)
使用温度範囲(℃)0~70
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
色無色
底形状平底
口形状ねじ口/ゴム栓口
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)PTFE/シリコン
撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。
従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス
色無色
底形状平底
口形状ゴム栓口
パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
材質本体/PET、蓋/PP
使用温度範囲(℃)-40~70
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/PP、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/硼珪酸ガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
色明
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス
色茶
底形状平底
口形状ゴム栓口
低アルカリ製法・改ざん防止機能付き硬質ガラス製ねじ口密封バイアル。
内容物がクリアに観察でき、ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。
(ペットボトル口と同等形状)
用途サンプル保存用、移送用、見本用
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/ハイシートPP貼り
型式VCV-30
色無色
容量(mL)30
アズワン品番62-9978-25
寸法(外径×高さ)(mm)35×70
1箱(50本)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/硼珪酸ガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
容量(mL)30
本体寸法(mm)30×68
アズワン品番67-6441-01
1箱(20本)
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼り
フタPP
関連キーワード
1
2
次へ