ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
ペットボトルと同じ素材から出来ているので安心、安全、エコ
水、お酒、ジュースなどの容器に使われているPET製樹脂を使用!
内容物がハッキリと見えるので、異物混入時に発見しやすいです。
PET樹脂なので燃やしても有害物質が発生しません!
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
低アルカリ製法・改ざん防止機能付き硬質ガラス製ねじ口密封バイアル。
内容物がクリアに観察でき、ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。
(ペットボトル口と同等形状)
用途サンプル保存用、移送用、見本用
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/ハイシートPP貼り
型式VCV-30
色無色
容量(mL)30
アズワン品番62-9978-25
寸法(外径×高さ)(mm)35×70
1箱(50本)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
関連キーワード