耐熱温度(℃)1100
化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO263%、Al2O3/31%
安価でスタンダードな蒸発皿です。丸底で深いため、たっぷり入れることができます。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。
用途工場、研究室での化学分析に。
材質磁製
耐熱温度(℃)1100
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
材質磁製、硬質、丸底
使用温度(℃)最高1100
関連キーワード