1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)パイレックスガラス
材質(キャップ)フェーノール樹脂
仕様ネジ、キャップ付き
色茶褐色
容量(mL)35
仕様使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製
TGK品番656-21-26-03
摘要アダプター
材質(本体)PC
1ケース(6本)
¥7,138
税込¥7,852
6日以内出荷
仕様ネジ、キャップ付き
色茶褐色
容量(mL)35
仕様使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製
TGK品番656-21-26-02
高さ(mm)114
材質(本体)PPCO
外径(Φmm)28.8
1セット(10本)
¥16,305
税込¥17,936
6日以内出荷
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PF(フェノール樹脂)
材質遠沈管/硼珪酸ガラス5.1、キャップ/フェノール樹脂、ライナー/PTFE・スチレンブタジエンゴム
遠心強度50mLローターにアダプタースリーブ(45550-15、45550-30)を取り付けて使用した場合/13100G、アダプタースリーブ不使用の場合/2980G
関連キーワード