19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
908 税込999
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス 褐色 目盛なし 材質(フタ)PE、赤部分/PP
1本
53 税込58
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP 目盛あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5・10・20・30・50・100mLをラインナップした、キャップ色が豊富な定量タイプの軟膏壺。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼです。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
材質本体:PE、キャップ:PP 色(本体)
1袋(5mL×50個)ほか
1,190 税込1,309
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
1パック(50本)ほか
特価
5,890 税込6,479
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼り フタPP
1組(50個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)サンプル管
エコ商品
確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50本)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)目盛付試験管
エコ商品
リム付試験管に1目盛1mLの浸透焼付目盛が付いています。
材質硼珪酸ガラス 形状リム付 肉厚(mm)0.9 入数50 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50本)
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管 材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PEシート付き) 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50 パッキン付き
1箱(55本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10mL×50本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンプラテックニュープラツボ
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
材質本体・蓋/PP 滅菌 色(フタ)
1組(50個)ほか
1,898 税込2,088
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低アルカリ製法・改ざん防止機能付き硬質ガラス製ねじ口密封バイアル。 内容物がクリアに観察でき、ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 (ペットボトル口と同等形状)
用途サンプル保存用、移送用、見本用 材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/ハイシートPP貼り 型式VCV-30 無色 容量(mL)30 アズワン品番62-9978-25 寸法(外径×高さ)(mm)35×70
1箱(50本)
19,980 税込21,978
10日以内出荷