ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
紫外線から薬液を守る「遮光率99%」のボトルを採用したスプレーです。先端ノズルを回して、霧状噴射、ストレート噴射の調節ができます。
用途ハンディタイプスプレー
容量(mL)350
材質PP樹脂、PE樹脂
質量(g)75
寸法(Φ×高さH)(cm)7.1×23.5
危険物の類別非危険物
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。
ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。
中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに
色ピンク
材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック
危険物の類別非危険物
手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
材質本体/HDPE、スプレーノズル/PP
関連キーワード