商品豆知識
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
種別平底フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
種別三角フラスコ
材質ほうけい酸ガラス-1
丸底形状は、加熱時、熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です
種別丸底フラスコ
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
口部は耐久性のある肉厚リム加工。計量や攪拌、培養と幅広くご使用できます
JISクラスA。。平栓ストッパー付。。シルバーステン表記。
JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。
安定性に優れた三角フラスコ瓶です。
水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご使用いただけます。
仕様フラスコ 34/28
種別三角フラスコ
JIS規格クラスA(JISマーク入)。
容量(mL)300
許容誤差(mL)±0.250
ガラス栓(TS)16
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
ポリウレタンコートで破損時のリスクを軽減します。。JIS規格ではありません。
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。
種別三角フラスコ
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用
植物培養におけるカルスの増殖や育種に最適の広口タイプのフラスコです。 丈夫で破損しにくいリム形状です。 口径が広く植え付け等の作業に便利です。 オートクレーブで滅菌できます。
水銀測定などの環境測定、分析の現場に。安定した三角フラスコ型。250mL目盛付。
仕様栓(TS):34/28
種別三角フラスコ
規格フィルター規格:G2
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた受フラスコです。コーティングは透明度が高く、観察が容易です。透明摺りや、分析用の石英ガラスタイプも製作しています。
容量(mL)300
高さ(mm)180
管外径(Φmm)(中管)32、(側管)20
胴径(Φmm)93
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
規格-125はエングラーフラスコJIS K2804準拠製品です。
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
仕様白・シルバーステイン目盛
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
校正証明書JCSS校正
種別三角フラスコ
材質ホウケイ酸ガラス
規格3.3DIN_12385
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
通常規格にはない容量のメスフラスコです。
色茶
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ