材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
目盛なし
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
口内径(Φmm)17
空スプレーボトル
材質PE(ポリエチレン)
液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL
材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
寸法(mm)Φ75×140
容量(mL)300
口内径(Φmm)17
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
片手で押すだけで、プッシュ部に溶剤が出てきます。拭き取り等の容器として最適です。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL
材質ポリエチレン ポンプ/主にポリプロピレン
寸法(mm)Φ75×140
容量(mL)300
口内径(Φmm)17
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
先端が細いノズル容器です。
下を向けると、自然に中身がでます。
用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。
仕様とんがりキャップ仕様
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色白
耐熱温度(℃)80
中栓無
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
汎用性のある容器です。
粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。
仕様ねじキャップ仕様
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色半透明
色(フタ)白
耐熱温度(℃)90
中栓無
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
材質ポリエチレン(PE)
噴霧量(mL)0.3
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付
材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格(UN規格)1B1/X/250
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
吐出口が下向きになるのでケチャップなどが常に出しやすい状態になっています。バルブはシリコン製なので液だれが無く、吐出後の切れも良くなっています。バルブ部分はカウンターの表面や食材に直接触れない構造になっていますので衛生的です。
材質本体:ポリエチレンバルブ:シリコン
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300
材質本体/HDPE、スプレー/PP
吐出量(mL)1
色乳白色
高さ(mm)143.5
内径(Φmm)20.5
胴径(Φmm)65.5
危険物の類別非危険物
材質(本体)ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン(PE)
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に
仕様ヒンジキャップ(中栓付)
材質ポリエチレン(PE)
穴径(Φmm)キャップ:4
優れた素材
容量により底面寸法は異なりますが、充填口は共通です。
又、トリガーサイズも共通です。
トリガーには誤噴射防止ストッパー付きで安心です。
危険物の類別非危険物
化粧品、洗剤、肥料などの小分けに便利です。
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。
材質PET
口内径(Φmm)17
耐熱温度(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
中身が見えるクリアータイプでプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガークリアーボトル。
材質容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
口内径(Φmm)7
材質本体:ポリエチレンテレフタレート、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPS
パッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。
片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。
逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。
スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。
下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc.
材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋
色ナチュラル
材質(本体)PP
耐熱温度(℃)70(本体)
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPS
パッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
化粧品、洗剤などの小分けに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
口内径(Φmm)17
材質PE
耐熱温度(℃)60
連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
材質ノズル:PP、容器:PET樹脂
容量(mL)350
質量(g)95
サイズ(mm)105×55×250(H)
危険物の類別非危険物
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。
用途バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた30mlの携帯スプレーボトルです。
アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。
材質ポリエチレン
色白
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ