各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE
目盛なし
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
エッフェル塔とストライプが目を引く、おしゃれな雰囲気のランチシリーズ。用途に合わせて大きさが選べる保存容器セット。コンパクトに収納できる入れ子式。ふたを外せば電子レンジで加熱できます。
容量(mL)SP-2=約180、SP-3=約300、SP-4=約480
仕様フタをはずして電子レンジOK
材質本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
質量(g)約187
耐熱温度(℃)本体=約140度、フタ=約60度
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)PS-2=約118×71×40、SP-3=約130×83×48、SP-4=約143×96×57
・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。・材料証明書が付きます。・個別包装されています。・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
色白
目盛(mm)100
1目盛(mm)10
・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。・γ線照射証明書/材料証明書が付きます。・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
色白
目盛(mm)100
1目盛(mm)10
中栓不要で内容物が漏れません。
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
使用温度範囲(℃)0~75
中栓不要で内容物が漏れません。
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
保温弁当箱セットランチタイムにあったかごはんを!ごはん保温容器が魔法びんと同じ真空2重構造。
独自の技術で軽量・コンパクトな容器に高い保温性を実現!ご飯は保温して温かく、傷みやすいおかずは常温でキープする男性向け弁当箱。
色マットブラック
セット内容ごはん容器(保温容器)、おかず容器×2個、箸・箸ケース、専用ポーチ
材質保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ごはん容器本体:ポリプロピレン/ごはん容器フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/おかず容器本体:ポリプロピレン/おかず容器フタ:シリコーン/ハシ:PBT樹脂/ハシケース:ABS樹脂
エコマーク認定認定
長さ(cm)(箸)19.5
エコマーク認定番号10 146 010
電子レンジ使用可能!
材質本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、バックル:AS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム
段数1段
耐熱温度(℃)60~140
関連キーワード