20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


300・400・500mLをラインナップした大容量の投薬瓶。目もりが見やすい印刷目盛です(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
色(本体)透明 材質(本体)PP 材質(キャップ)PE
1箱(300mL×50本)ほか
4,988 税込5,487
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
390 税込429
当日出荷

仕様フタなし・表示ラベルなし・対比目盛 10:1 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37 税込41
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本(300mL)
310 税込341
当日出荷

目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。
その他【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。 材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン 容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×46×168 耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます) アズワン品番68-5331-32
1箱(40本)
2,378 税込2,616
7日以内出荷

危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
寸法(mm)55×55×200 容量(mL)300 アズワン品番63-2913-65
1個
739 税込813
翌々日出荷

1箱
3,998 税込4,398
3日以内出荷

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付きの、300・400・500mLをラインナップした大容量の円筒型投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PP 色(本体)透明
1箱(300mL×50本)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱
4,998 税込5,498
3日以内出荷

茶系の薬でもはっきり目盛が見えるプリント目盛瓶。独自の印刷技術により薬が見やすい目盛の印刷加工。特殊な加工により煮沸消毒しても。アルコールで拭いても印刷部分が落ちることがありません
その他形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売プリントメモリ瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。 材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン 容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×178 耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます) アズワン品番68-5331-18
1箱(40本)
3,158 税込3,474
7日以内出荷

目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。
その他【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。 材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン 容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×46×168 耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます) アズワン品番68-5331-39
1箱(40本)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

真っ白で使い勝手の良い300mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET 質量(kg)50 容量(mL)300 サイズ(cm)16.5×6
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

茶系の薬でもはっきり目盛が見えるプリント目盛瓶。独自の印刷技術により薬が見やすい目盛の印刷加工。特殊な加工により煮沸消毒しても。アルコールで拭いても印刷部分が落ちることがありません
その他形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売プリントメモリ瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。 材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン 容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×178 耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます) アズワン品番68-5331-25
1箱(40本)
4,218 税込4,640
5日以内出荷

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300 材質ポリエチレン 高さ(mm)220 質量(g)37.5 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。 逆さ吹き可能です。
特性逆さ噴射可 仕様逆さ噴射可 トラスコ品番480-8347 セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本 容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。
容量(mL)300 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番495-4653 質量(kg)12.8 上径×下径×高さH(mm)95×77×97 目盛間隔(mL)25
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。 容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。 先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。 容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。
トラスコ品番420-5635 材質本体:ポリエチレン(PE) 幅(mm)70 全長(mm)184 容量(mL)300 高さ(mm)184 奥行(mm)160 ノズル長(mm)120 危険物の類別非危険物
1個
279 税込307
当日出荷

THERMOS(サーモス)真空断熱スープジャー
エコ商品
かわいいキャラクターデザインのスープジャー ステンレス製魔法びん構造でおいしい温度をキープ 使いやすい300mlサイズ
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン:シリコーンゴム / シールパッキン:シリコーンゴム 容量(mL)300 エコマーク認定認定 本体質量(g)300 寸法(cm)9.5×9.5×11 保温効力(℃)53以上(6時間) 保冷効力(℃)12以下(6時間) 口径(Φcm)7 エコマーク認定番号10 146 010
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)