こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
材質硼珪酸ガラス3.3
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり(目安)
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
目盛あり
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。
10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー
材質PE
使用温度範囲(℃)"-40~85
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質硼珪酸ガラス
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類ビーカー
耐熱温度(℃)120
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー
仕様手なし
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
種類手付ビーカー
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
種類手付ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類手付ビーカー
仕様目盛付、取手付
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
持ち手あり
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類ビーカー
仕様目盛付、取手なし
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
種類トールビーカー
材質SUS304
目盛なし
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
種類コニカルビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー
材質PTFE(フッ素樹脂)
目盛なし
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
材質ポリプロピレン
種類ビーカー
耐熱温度(℃)120
種類トールビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
種類ビーカー
仕様目盛付、取手なし
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質硼珪酸ガラス
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
耐熱温度(℃)-20~120
蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。
材質ステンレスSUS304
タイプ目安目盛入、取手付、口付
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー
材質PP
使用温度範囲(℃)0~100
目盛あり
オートクレープ可能
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
仕様目盛入
材質ホーロー
種類ビーカー
使用可能温度範囲約-40~85℃
材質PE(ポリエチレン)
種類手付ビーカー
材質TPX(ポリメチルペンテン)
使用温度範囲(℃)20~150
関連キーワード
1
2
3
4
次へ