こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
種類手付ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
持ち手あり
種類手付ビーカー
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
種類手付ビーカー
材質TPX(ポリメチルペンテン)
使用温度範囲(℃)20~150
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。
10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー
材質PE
使用温度範囲(℃)"-40~85
種類手付ビーカー
材質PE(ポリエチレン)
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類手付ビーカー
仕様目盛付、取手付
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
持ち手あり
材質ポリプロピレン
種類ビーカー
耐熱温度(℃)120
耐熱温度(℃)-20~120
耐久性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
材質ポリエチレン
仕様目盛付き
耐熱温度(℃)75
手付きタイプの取っ手は使いやすく手にフィットする形状です。
マグネットスターラー使用の撹拌に適しています。
目盛は各サイズともフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。
材質ポリプロピレン(PP)
種類手付ビーカー
口付きですので、他容器への移し変えにも便利です。容器は積み重ね可能です。
材質PE(ポリエチレン)、ホルダー・撹拌棒/PP(ポリプロピレン)
ポリエチレン製で射出成型品ですので、製品の肉厚が一定になっています。
耐薬品性に優れたポリエチレン製ビーカーです。
用途検査、調合にご使用ください。
種類手付ビーカー
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。
すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
型手付き
材質TPX
種類手付ビーカー
耐蝕性が高い純チタン製ビーカー
化学実験などに最適
他金属に比べて軽量で作業性があがります。
材質チタン
種類手付ビーカー
両手付きです。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
種類手付ビーカー
PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
高密度ポリエチレン製ですので、破損の心配がありません
種別PP手付ビーカー Ralic
材質高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。
種類手付ビーカー
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
本体とフタが一体化しており、丁番付きですのでフタの開閉が容易です。
種類手付ビーカー
材質ステンレス(SUS304)
注ぎやすい持ち手付
種類手付ビーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類手付ビーカー
材質PFA(フッ素樹脂)
使用温度範囲(℃)-270~+250
持ち運びと注出に便利な一体成型のハンドル付。mLとoz(オンス)の両目盛り付き。※ホットプレートの上での使用は不可。
材質HDPE
種類手付ビーカー
ガラスと同様の透明度です。一体成型のハンドル付き。マイクロ波を透過します。※ホットプレートの上での使用は不可。※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取外して行ってください。
材質PMP
種類手付ビーカー
関連キーワード