ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
内フタ付き
材質硬質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
試薬の保存や搬送に使用可能です。
材質PP
穴径(Φmm)タグ用11.35
容量(L)4
口径(Φmm)27
フタ外径(Φmm)41.35
寸法(Φ×mm)150×340
アズワン品番4-4467-01
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
-100℃までのフリーザーによる長期保存が可能
材質本体/LDPE、キャップ/PP
光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/PPCO、キャップ/PP
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)
色白色
フッ素樹脂細口大型瓶は、四フッ化エチレンの共重合樹脂からできており、半透明な樹脂です。フッ素樹脂ボトルより肉厚が薄くできておりますが、耐薬品性は変わりありません。
関連キーワード