各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
材質ポリプロピレン
目盛50cc
RoHS指令(10物質対応)対応
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
中栓付の広口瓶です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
調色に便利な使い捨て容器です。
自動車補修時の調色塗料作業などに。
用途調色用
仕様キャップ付
材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
粉体や粘度の高い物の保管・移動に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
材質本体:PS、フタ:PE
機械的性質、剛性に優れた頑丈な容器です。
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
吹き出し口が直射と霧射に切り替えることができます。
材質ボトル/高密度ポリエチレン(HDPE)、ガンスプレー/ポリプロピレン(PP)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
セット数10本組
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
クリーンパックしたサンプル瓶です。
材質(本体)並ガラス
材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
樹脂コーティングのため滑りにくく、破損した場合も破片が飛び散りにくいです。
材質本体/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII適合)、キャップ/フェノール樹脂
サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のlシール容器です。
材質ポリエチレン、ポリスチレン
赤キャップポリ中栓付
色茶
容量(mL)400
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-105
質量(g)35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×184
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
中身がみえるタイプの角型シール容器です。
材質ポリエチレン、アクリロニトリル・スチレン
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。
用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。
適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441
材質HDPE
色半透明
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
セット数10本組
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。
静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト)
移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。
ESD保護シンボルマーク付き。
アメリカ製。
寸法(mm)ボトルネジ:28~400
遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス
口内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)エンジ
仕様フタあり・表示ラベルなし・対比目盛 10:1
材質ポリプロピレン
目盛(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
女性や手の小さい方でも握りやすく、スクイーズしやすい設計になっています。 ノズル口径の均一性や角度など高精度に設計されています。 B型は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルからの液の滴下を防止する事ができます。
材質(本体)LDPE
1目盛(mL)50
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)HDPE
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ