19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% 材質シリカ・アルミナ 仕様フタのみ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岩石試料や有機物試料の分析に使用できます。最高使用温度:150℃。耐圧:5.0MPa(MAX)。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 本体
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1組(5個)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。 材質磁製 耐熱温度(℃)1100
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロン工業PTFE るつぼ 本体
岩石試料、触媒、有機物試料の分析に使用することができます。 使い方は、PTFEるつぼに分解用溶剤を入れ、フタを載せてジャケットに収納し、ジャケットフタを締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締付けてください。
耐圧(MPa)最高5 最高使用温度(℃)150
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
仕様●るつぼ●曲げ強さ:>390MPa 材質Al2O3(純度99%) ロックウェル硬度86HRA 体積密度(g/m3)3.9
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
1個
14,850 税込16,335
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)