18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質硼珪酸ガラス 種類中口/1~5mL、横口/10~100mL 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
タイプセット品 先端形状ルアースリップ式(ガラス)
1箱(10本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質硬質ガラス 目盛あり 先端外径(Φmm)4.2~4.4 滅菌なし 先端形状ルアースリップ式
1本
1,829 税込2,012
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質硬質ガラス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001 先端形状ルアースリップ式(ガラス) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス 目盛青色
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ 先端外径(Φmm)4 目盛あり 滅菌なし 先端形状ルアーロック式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)ほか
7,798 税込8,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)ほか
7,198 税込7,918
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
タイプロック先 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)ほか
7,698 税込8,468
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質強化硬質ガラス
1箱(96本)ほか
9,198 税込10,118
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)3
1箱(100本)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)3
1箱(100本)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

ジーエルサイエンスミニバイアル 透明
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
1箱(36本)
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ) 先端ロック先 形状中口
1個
9,698 税込10,668
15日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質注射筒/硬質ガラス、金具/真鍮クロームメッキ 目盛あり 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)