微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
少量の計量に。
材質PE
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。
メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など
仕様EOG滅菌済み
材質ポリスチレン
形態個包装
材質ポリエチレン
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式スポイトです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
スポイトの先端はヒートシールができるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。
材質(本体)ポリエチレン(LDPE)
使用頻度の高い容量のポリスポイト。
材質ポリエチレン
材質PE
使用頻度の高い容量のポリスポイト。
材質ポリエチレン
容量(mL)1、5
1セット(2個)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
材質ポリエチレン
材質ポリエチレン
見やすい目盛付で検体採取が容易にできます。ポリエチレン製。
容量(mL)5
目盛(mL)1,2,3,4
材質PE
1セット(250本×8袋)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
目安の目盛付。(1.0、2.0、3.0、4.0、5.0mL)
容量(mL)5
アズワン品番62-6282-15
1ケース(100袋×10本)
¥15,880
税込¥17,468
翌々日出荷
スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。材質はポリエチレン製。
容量(mL)5
全長(mm)215
目盛(mL)1.0、2.0、3.0、4.0、5.0
1セット(100袋×10本)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ベーシックな赤乳豆付のプラスチックスポイトです。
付属品赤乳豆
材質ポリエチレン
目盛(mL)0.5
材質ポリエチレン
目盛(mL)0.5
材質ポリエチレン
本体のサイズに適したジャバラスポイトキャップをセットしています。
PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
色白
本体のサイズに適したジャバラスポイトキャップをセットしています。
PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
色白
玉部を押すだけで、一定量を吸い上げます。
目盛あり
材質PE(ポリエチレン)
滅菌なし
微妙な量の摘出や混合に最適です。
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。
耐寒温度(℃)-10
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質LDPE
ベローズで吸引でき、押し出せます。
材質軟質PE
ベローズで吸引と押し出しができます。
材質軟質ポリエチレン
材質PE
ピペットの種類ベローズピペット
ベローズで吸引でき、押出せます。
ポリエチレン製。ゴムスポイトのいらないピペットです。
仕様1滴下数/mL:25
容量(mL)(全容量)5.6
全長(cm)22.5
胴径(Φmm)5
吸引量(1吸引量)2.3mL
毒性の少ない軟質ポリエチレン樹脂を使用。樹脂成分の溶出がほとんどありません。破損の心配がなく、安全で便利な多用途形状をご用意しました。凍結保存可能※。放射線滅菌(γ線)可能。
ベローズが統合された一体成型のピペット
目盛り付き。
材質ポリエチレン(PE)
スポイトタイプのディスポピペットです。少容量の細胞懸濁液や検体のトランスファーに便利です。用途に応じて色々なタイプをご用意しています。放射線滅菌済。
関連キーワード
1
2
次へ