耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
仕様本体のみ
材質本体/PS(ポリスチレン)
材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
材質PP
目盛あり
耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(本体)硼珪酸ガラス
仕様パッキン付き
材質本体/スチロール、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質硼珪酸ガラス
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PE、赤部分/PP
玉部を押すだけで、一定量を吸い上げます。
目盛あり
材質PE(ポリエチレン)
滅菌なし
セット内容本体(硼珪酸ガラス)+スポイドセット(天然ゴム仕様)付
材質本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)
色褐色
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)
色透明
仕様本体のみ
材質PP(ポリプロピレン)
材質本体(PP)+キャップ3SPPハイシート付
確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体/PP、栓/PP
使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
材質硼珪酸ガラス
ディスポタイプの計量カップやミクロビーカーとして利用できます。
材質PP
耐熱温度(℃)80
入数(個)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)シリコン/PTFE
材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ+凍結ゴム栓(T)付
材質硼珪酸ガラス
材質PP(本体+キャップ付)
寸法A(mm)13.2
寸法E(mm)15.9
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
材質本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)シリコン/PTFE
衝撃に強い硼珪酸ガラス使用。
材質硼珪酸ガラス
付属品サンプルケース
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリエチレン・ポリプロピレン
最後の一滴までピペッティングしやすい形状になっています。
セット内容本体(硼珪酸ガラス)、キャップ、ブラシの組み合わせでチューブホルダーにセット済み
関連キーワード
1
2
次へ