オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
GL-45セラミックキャップ&PTFEワッシャー付き。ノズル大・小付き。ノズル大用ゴムホルダー付き。
グラスロートはオプションです。GL45びん250mL~1000mLにすべてセットできます。(50mL以上の分注器をのぞく)
仕様分注器
液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレーを採用しています。
バイパス機能を標準装備し泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。
チューブを切ることなく各種ボトルにセットできます。
重量値・密度値より求められた数値に補正できます。
滴定方向(ノズルの向き)が360°動きます。
付属品アダプター
材質(シリンダーピストン)ガラス、(排出チューブ・吸引チューブ)PTFE
測定範囲0.01~999.9mL
電源単4乾電池×2本(別売)
最小表示0.01(~99.99)・0.1(100.0~)mL
適合ボトル口径(Φmm)(アダプター)45/32、40/38、45/S40
精度(%)0.2
係数変動0.1%以下
取付径(Φmm)45
関連キーワード