材質ポリエチレン
目安の目盛付。(1.0、2.0、3.0、4.0、5.0mL)
容量(mL)5
アズワン品番62-6282-15
1ケース(100袋×10本)
¥15,880
税込¥17,468
翌々日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。
メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など
仕様EOG滅菌済み
材質ポリスチレン
形態個包装
スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。材質はポリエチレン製。
容量(mL)5
全長(mm)215
目盛(mL)1.0、2.0、3.0、4.0、5.0
1セット(100袋×10本)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
材質ポリエチレン
本体のサイズに適したジャバラスポイトキャップをセットしています。
PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
色白
本体のサイズに適したジャバラスポイトキャップをセットしています。
PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
色白
目盛(mL)0.5
材質ポリエチレン
目盛(mL)0.5
材質ポリエチレン
スポイトタイプのディスポピペットです。少容量の細胞懸濁液や検体のトランスファーに便利です。用途に応じて色々なタイプをご用意しています。放射線滅菌済。
関連キーワード