こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
丸底で最後まで指が届きます。
タイプ未滅菌
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)32
高さ(mm)125
質量(g)15
奥行(mm)32
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)クリア
材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色透明
色(フタ)オレンジ
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)
滅菌無滅菌
液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です)
RoHS対応品。
材質(本体)PP
材質(キャップ)HDPE
耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80
材質(中栓)LDPE
試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PEシート付き)
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
パッキン付き
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
100ml以上は中栓付です。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE
目盛PE(ポリエステル)
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。
材質PP
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
材質本体・蓋/PP
滅菌無
色(フタ)青
コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。
全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
色茶色
容量(mL)50
外径×高さH(Φmm×mm)35×75
肉厚(mm)1.5
口内径(Φmm)25.7
ポリ栓色エンジ
1箱(50本)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで
シャットアウトします。
底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。
PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
材質PP(ポリプロピレン)
色(キャップ)黒
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)
色透明
滅菌無滅菌
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS、蓋/PE
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)71×20H
容量(mL)50
色(キャップ)白
入数(本)50
1箱
¥4,398
税込¥4,838
12日以内出荷
サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のlシール容器です。
材質ポリエチレン、ポリスチレン
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。
従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えられます。
遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色褐色
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
関連キーワード
1
2
3
次へ