粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。
気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
作業しやすい浅型タイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン
5・10・20・30・50・100mLをラインナップした、キャップ色が豊富な定量タイプの軟膏壺。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼです。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
材質本体:PE、キャップ:PP
色(本体)白
丸底で最後まで指が届きます。
タイプ未滅菌
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
材質に柔軟性を持たせて、蓋内部に設けられたインナーリングに、本体上部の縁(肩口)が、ぴったり密着して、(パッキン状態)水液でも漏れない構造になっており、軟膏練り機に最適な容器です。
材質(本体)ポリエチレン(PE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)
色黒(本体)
タイプ遮光
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)
色本体:クリア、キャップ:青クリア
紫外線遮断率(%)99.97
壺は重ねられます。10個ずつのビニール包装です。本体の肉厚を極限にあさえた軽量タイプです。
材質PP(ポリプロピレン)
色青
容器の角が丸く、最後まで軟膏が取りやすい形状です。
材質ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
次へ