112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP 規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free 滅菌放射線照射済 材質(キャップ)HDPE 最大遠心力(xg)13000
1箱(50本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケース(100本)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり 滅菌滅菌済み 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PP(ポリプロピレン) 遠心強度9400×G
1箱(80個)ほか
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1ケース(25本×12ラック)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-80~+121 遠心強度20000G
1箱(18本×8袋)ほか
6,590 税込7,249
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷

オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●キャップはトリプルシールで確実に密閉されています。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
1組(10本)ほか
1,300 税込1,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離 材質強化硬質ガラス 品名丸型遠沈管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体)PP製 滅菌放射能(γ線)滅菌済 材質(キャップ)HDPE製
1箱(500個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーエム機器遠沈管
チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあり、フタはフラットになっています。 ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP 滅菌 最大遠心力(xg)9400
1箱(320本)ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
1箱(48本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1ケース(500本)
16,700 税込18,370
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番246-0831 形状自立型 容量(mL)50 高さ(mm)116 材質(本体)ポリプロピレン 目盛(mL)2.5 1袋入数(個)25 外径(Φmm)30 アズワン品番65-1986-99
1袋(25本)
1,198 税込1,318
当日出荷

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー 材質本体/PP、キャップ/HDPE 滅菌γ線滅菌済 耐熱温度(℃)‐80~+121 遠心強度20000G
1箱(10袋×20本)ほか
6,090 税込6,699
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NICHIRYO(ニチリョー)遠沈管
最大遠心強度20000Gの高耐久モデルの遠沈管です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(高密度ポリエチレン) 規格DNAR Nase/DNase FREE Non-PyogenicEndotoXin FREE 滅菌電子線滅菌済 耐熱温度(℃)-80~121 遠心強度20000G
1組(200本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーニング遠沈管
見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
滅菌
1組(36本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブ本体とキャップ上部に書きこみ用スペースがあります。容量目盛が黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。DNaseフリー・RNaseフリー・Pyrogenフリーです。チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です。
仕様y線滅菌済 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 目盛あり 滅菌γ線滅菌済 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 遠心強度21278RCF
1箱(500本)
39,600 税込43,560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 読み取りやすい白色目盛付きです。 25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) 材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR 目盛白色印刷 耐熱温度(℃)-80~121 強度(g)(耐遠心)20000
1袋(20本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。 ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。 ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。
滅菌放射線照射済 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
1袋(50本)ほか
4,198 税込4,618
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ラブコン遠沈管
ガンマ線滅菌済のポリプロピレン製チューブです。 チューブ本体の書き込みスペースがドット状のため、内容物の確認が容易に行えます。 50mLタイプのキャップ内側にはエラストマー樹脂シールがあり液漏れや蒸発が起こりにくくなっています。
材質PP 滅菌 最大遠心力(xg)15000
1箱(500本)
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MTC Bio遠沈管
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP 温度範囲(℃)-80~+121
1ケース(500本)ほか
27,200 税込29,920
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャップの突起によるシーリングポイント(閉め過ぎ、液漏れの恐れをお知らせています)
1箱(10袋×48本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテック遠沈管
"良い製品をよりお求め易い価格で研究者の方々へ"をテーマにコストダウンをご提案いたします。 底面形状はコニカル型で、透明性にも優れます。 書込みスペースも広く取っており便利です。 全てガンマ線滅菌済みです。 DNase/RNaseフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
形状底面:コニカル 材質(本体)ポリプロピレン 滅菌ガンマ線 材質(キャップ)ポリエチレン
1箱
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スミロン遠沈管 PP製
細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック,放射線減菌済。
1ケース(300本)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠沈管
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態ラック入
1ケース(300本)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管 バルク包装
漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。 印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。 レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。 エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
1箱(200個)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠沈管
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態バルク入
1ケース(500本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠沈管
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
材質PP 滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン
1箱(500本)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーニング遠沈管
透明度が高く、視認性を重視するアプリケーション等に適しています。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き 材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン) 遠心強度3600×G
1ケース(50本×10ラック)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
1,490 税込1,639
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DWK Life Sciencesガラス遠沈管
マーキングスペースがあります。
材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・スチレンブタジエンゴム 規格(フタ)24-410 遠心強度3550G
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。 C-571はγ線滅菌済み。
容量(mL)50 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 1目盛(mL)5 目盛あり 胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 遠心強度3000×G
1箱(500本)
48,510 税込53,361
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スミロン遠沈管 TPX製
細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック、放射線滅菌済。
1ケース(300本)ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
タイプ円錐底 材質本体/PP、キャップ/HDPE 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 最大遠心力(xg)16000
1組(100本)
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,386 税込1,525
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)