使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
オイル・薬品の計量にご使用下さい。
同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)0.5
材質ポリプロピレン
仕様目盛付
寸法(mm)100×145×135(H)
目盛間隔40mlを下限とし、10ml
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。
容量(mL)500
最小目盛(mL)50
材質メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)80
直径×高さ(mm)104×117
TKG品番9-0509-1201
TKG品番(2017)6-0456-1301
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
オイル・薬品の計量にご使用下さい。
容量(L)0.5・1・2
材質ポリプロピレン
仕様目盛付
サイズ0.5Lカップ:100×145×135(H)mm ・1Lカップ:122×185×173(H)mm ・2Lカップ:150×210×215(H)mm
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。本体の外部と内部に容量が分かる印が付いています。
用途潤滑油の計量、補充用に。
材質錫メッキスチール
色シルバー
ノズル長(mm)65
危険物の類別非危険物
使い易く経済的なロングノズル洗浄瓶です。
水から油まで細かい所への補給にも最適です。
成形目盛付きで内容液の計量ができます。
チップの先端を切り込んで流出量を大きくすることもできます。
関連キーワード