耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
目盛あり
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
オートクレーブ可能
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり(青色)
使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質メタクリル樹脂
1目盛(mL)50以上は10
透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付
耐熱温度(℃)66~77
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
容量(mL)500
材質AS樹脂
1目盛(mL)(20mLを下限として)10
エスコ品番EA991KA-37
寸法(mm)A:96、B:158、C:110
耐熱温度(℃)100
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
粉ものは黒、液体は赤の計量メモリのメジャーカップです。中からも読めるメモリです。粉ものは黒、液体は赤の計量メモリで読みやすいです。
用途電子レンジ用
材質本体:耐熱ガラス
容量最低目盛:50(mm)
タイプ耐熱ガラス
ケース入数(個)24
温度差(℃)耐熱:120
表記PL:電子レンジ用
材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。
容量(mL)500
最小目盛(mL)50
材質メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)80
直径×高さ(mm)104×117
TKG品番9-0509-1201
TKG品番(2017)6-0456-1301
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)140
仕様洗浄機、電子レンジ対応
材質スチロール
目盛あり
持ち手あり
オイル・薬品の計量にご使用下さい。
同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)0.5
材質ポリプロピレン
仕様目盛付
寸法(mm)100×145×135(H)
目盛間隔40mlを下限とし、10ml
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
段差メモリで上から一目で簡単計量。200mlと500mlをスタッキングして収納できます。
材質本体:AS樹脂
色クリア
食器洗浄機可
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ94×111(H)
容量(mL)500
質量(g)約28
アズワン品番64-7989-55
目盛単位(mL)50
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
熱湯OK。耐熱計量カップ。
容量(mL)500
1目盛(mL)50以上は10
材質AS樹脂
直径×高さ(mm)90×110
1個
¥499
税込¥549
欠品中
上白糖、薄力粉専用目盛付。
最小目盛(mL)50
注ぎやすい口の形状です。使い勝手を考え、目盛上部に余裕を設けてあります。
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
字が大きく、平らな側面に印字されているから、
目盛りが読みやすいメジャーカップです。
清潔に吊るしておける「逆さ吊り」フック穴付き。
材質メタクリル樹脂
寸法(mm)約133×127×75
容量(mL)520
耐熱温度(℃)80
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:100、B:140、C:142
容量(mL)500
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-63
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
段差メモリで上から一目で簡単計量。熱に強く割れにくいトライタン樹脂製。200mlと500mlをスタッキングして収納できます。
材質本体:トライタン樹脂
色クリア
電子レンジ電子レンジ対応※(油分を多く含むもの、糖分を多く含むものなど、高温になるものを入れての使用は不可)
食器洗浄機可
段差メモリで上から一目で簡単計量。熱に強く割れにくいトライタン樹脂製。200mlと500mlをスタッキングして収納できます。
材質本体:トライタン樹脂
色クリア
電子レンジ電子レンジ対応※(油分を多く含むもの、糖分を多く含むものなど、高温になるものを入れての使用は不可)
食器洗浄機可
容量(mL)520
材質AS樹脂
1目盛(mL)(50mLを下限として)10
仕様目盛付
エスコ品番EA991KA-21
寸法(mm)A:88、B:127、C:115
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
容量(mL)500
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA991KR-2
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
黒色の目盛り付きで読み取りやすいです。
PC製のエコノミーな計量カップ
材質ポリカーボネート
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ94×111(H)
容量(mL)500
質量(g)約28
アズワン品番64-7989-60
目盛単位(mL)50
1セット(10個)
¥880
税込¥968
当日出荷
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×95
容量(mL)500
材質トライタン樹脂
仕様電子レンジ・食器洗浄機対応
寸法(mm)145×110×120(H)
耐熱温度(℃)100
目盛間隔(mL)10
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。
材質チタン
種類手付ビーカー
軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。
種類ビーカー
材質チタン
関連キーワード
1
2
次へ