キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
仕様パッキン付
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE
目盛なし
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等
仕様中栓付
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
広口で中身が取り出しやすい軟こう瓶です。 ●中栓付きで密閉性を保ちます。
幅広い用途に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
広口円筒ボトルで、粉末・顆粒・粘土質等の保存に最適です。
耐熱温度(℃)60
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/LDPE
中栓とスクリューキャップが付いたPE軟こう瓶です。
材質本体・中栓/PE、蓋/PP
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン
粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
用途サンプル保存容器
使用温度範囲(℃)0~70
関連キーワード