ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
100ml以上は中栓付です。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE
目盛PE(ポリエステル)
材質本体・キャップ・中栓:PE
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
耐熱温度(℃)120
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)
色白色
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
種別PE細口瓶
中栓仕様の規格瓶です。遮光性です
種別PE細口瓶
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入
容量(mL)500
目盛(mL)50
口内径(Φmm)22.5
胴径×全高(mm)80Φ×168
1本(1本)
¥239
税込¥263
3日以内出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
使用温度範囲(℃)-100~120
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)約70
付属品キャップ、中栓
色茶
材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。 光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LDPE 目盛入
USPクラスⅥに適合する医療等級低密度ポリエチレン製
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
液量が見やすい半透明。
多目的サンプル瓶。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。
漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。
液体の輸送に最適。ネック部が長く、50%広い注ぎ口のタイプ。
容量(mL)500
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)500
遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス
口内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)エンジ
遮光タイプの改ざん防止キャップ付き細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス
口内径(Φmm)17.5
色(キャップ)(上/下)半透明/黄色
関連キーワード