カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
    • ディスポシリンジ(2)
  • 医療(3)
    • 注射・輸液管理(3)
絞り込み
ブランド
  • BOLL(1)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • メリットメディカル・ジャパン(2)
  • eastsidemed(1)
容量(mL)
  • 60~70未満
  • 1未満(179)
  • 1~2未満(74)
  • 2~3未満(57)
  • 3~4未満(45)
  • 4~5未満(14)
  • 5~6未満(69)
  • 6~7未満(6)
  • 7~8未満(2)
  • 9~10未満(2)
  • 10~20未満(93)
  • 20~30未満(63)
  • 30~40未満(45)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(57)
  • 70~80未満(12)
  • 100~200未満(35)
  • 200~300未満(5)
  • 500~600未満(1)
筒先
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注射器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
esバルブシリンジ BS100TP 60cc eastsidemedesバルブシリンジ BS100TP 60cceastsidemed
848税込933
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
●スポイトは適度な反発力があり、洗浄・吸引がスムーズです。
材質PP(ポリプロピレン)、PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)60目盛2mL毎
バックロックシリンジ メリットメディカル・ジャパンバックロックシリンジメリットメディカル・ジャパン
41,980税込46,178
1箱(25個)
4日以内出荷
陰圧を維持 プランジャーはサイズにより4または6段階の陰圧を維持することが可能です。うっかり離脱の予防もできます。陰圧シリンジとしても通常のシリンジとしても使用できます。 人間工学に基づくデザイン ウイング状の大きなフランジと、滑りにくいプランジャーヘッドを採用することにより、シリンジが握り易く、優れた操作性を実現しました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0003RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
メダリオンシリンジ スタンダード ロックタイプ メリットメディカル・ジャパンメダリオンシリンジ スタンダード ロックタイプメリットメディカル・ジャパン
31,980税込35,178
1箱(25個)
4日以内出荷
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ BOLLプラスチックシリンジBOLL(86件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口滅菌なし先端外径(Φmm)4.0材質(外筒)PP材質(ピストン)PE
8100用シリンジ TGK(東京硝子器械)8100用シリンジTGK(東京硝子器械)
24,750税込27,225
1箱(50本)
5日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。滅菌なし
ヒュージョンタッチ100X TGK(東京硝子器械)ヒュージョンタッチ100XTGK(東京硝子器械)
469,000税込515,900
1台
6日以内出荷
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル運転モード注入のみプログラム機能搭載(最大99Steps)最大流量6964349μL/時使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%)寸法(cm)W24×D19.5×H12.5質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hz仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:±容量(mL)0.5μL~60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら