材質(本体)ソーダガラス
口内径(Φmm)12.8
キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
耐熱温度(℃)120
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
材質本体 LDPE、キャップ PP
目盛無
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE
目盛無
半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。
本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。
個別包装。漏れ防止タイプ。
材質(本体)フッ化エチレンプロピレン
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)60
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)
キャップタイプ20
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
USPクラスⅥに適合する医療等級低密度ポリエチレン製
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。
漏れ防止タイプ。
金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
液量が見やすい半透明。
多目的サンプル瓶。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
材質並ガラス
色白
材質並ガラス
色茶
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
関連キーワード