16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、蓋/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PE(ポリエチレン)
1個
376 税込414
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(50本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10mL×50本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中栓・パッキンなしでも液漏れ防止します。本体は透明度に優れたPET樹脂仕様です。耐薬品性、耐加水分解性に優れております
用途サンプル保存・研究開発・医療用途など多くの分野 材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 入数(本)1
1本
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスボトルの代替品として使用できるPET製ボトルです。 漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップです。 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠) 規格パイロジェンフリー 滅菌済(SAL10-6)
1箱(24本)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
材質本体/PET、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50本)
2,898 税込3,188
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップは3種類 Unicorn、Aviator、Spiralがあります。全てのキャップに、チャイルドロック安全気候と、タンパーエビデント(開封確認)があります。チャイルドロック安全機構。通常のまわし方では、開封できません。キャップ部を下に押し下げながら回すことで開封が可能です。子供が誤って開封してしまう事故を防ぐことができます。使用時にキャップを装着して際には、タンパーエビデントリングが固定されていますが、一度開封すると、タンパーエビデントが切り離されます。未開封か開封済かを判断出来ます。上からキャップを押しこみながら回して開けるチャイルドレジスタンス仕様です。開封確認機能(タンパーエビデント)付きです。
材質本体/PET、キャップ/PP
1本
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
材質本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
1セット(280個)ほか
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペットボトルと同じ素材から出来ているので安心、安全、エコ 水、お酒、ジュースなどの容器に使われているPET製樹脂を使用! 内容物がハッキリと見えるので、異物混入時に発見しやすいです。 PET樹脂なので燃やしても有害物質が発生しません!
1箱(140本)ほか
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶CRボトル(滅菌済)
子供が簡単に使えない下に押しながらキャップを回して開けるCR(チャイルドレジスタンス)機能を備えた容器です。
材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリエチレン、(中キャップ)ポリプロピレン、(パッキン)PET (本体)原色白
1式(10本)ほか
839 税込923
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶CRボトル(未滅菌)
子供が簡単に使えない下に押しながらキャップを回して開けるCR(チャイルドレジスタンス)機能を備えた容器です。
材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリエチレン、(中キャップ)ポリプロピレン、(パッキン)PET (本体)原色白
1式(10本)
529 税込582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET 質量(kg)16 容量(mL)60 サイズ(cm)13×3.2
1セット
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート 容量(mL)60 使用温度範囲(℃)+60~0 寸法(Φ×高さH)(mm)71×36
1袋
1,198 税込1,318
当日出荷

口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。
材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
1袋(100枚)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズワンバイアルSCC
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1個(10本×5袋)ほか
4,660 税込5,126
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)