仕様オートクレーブ可能
材質PP
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です。軽量ですから、試験管ラック、コンテナなどでの移動にも負担をかけません。
プラスチック特有の水分を吸着しない性質により、移し替え時のキレが良く、作業性が向上します。
高精度・高強度により検査の自動化に対応します。
ガラスとほとんど変わらない透明度ですから、観察が容易です。
-20℃の凍結保存しても破損しません。
種類本体
容量(mL)7
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
長さ(mm)100.0
内径(Φmm)10.7
外径(Φmm)13.3
1箱
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
関連キーワード