サッシ・アルミ板・ステンレス等の表面保護
この商品は日東電工(株)のSPV-A-6050です。
材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.065
主な用途表面保護用
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)350
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.9
引張強度(N/20mm)30
非粘着の為、施工が容易。
曲折部の施工も容易。
用途屋外配管の簡易防水。
湿気の多い地下室や貯水池、噴霧地などの 配管の防錆用。
蒸気配管の色別。
冷凍機ブライン管の保護。
化学工場や腐食性ガスに触れる恐れのある機器の配管の保護。
その他、色分けを必要とする箇所。
質量(g)198
引張強度(N/10mm)54
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。
引張強度(N/25mm)79
特性耐熱
水系粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、環境問題に取り組んだ表面保護材です。環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。
用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護。
トラスコ品番361-5839
質量(kg)8.3
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.5
引張強度(N/20mm)30
1巻
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
伸び(%)300
耐候性(S-W-M(h))150
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)
粘着力(N/25mm)3.1
引張強度(N/20mm)30
材質(中芯)紙
サービス分類オーダー・加工
低温接着性に優れています。軽加工用途に適しています。
粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、環境問題に取り組んだ表面保護材(水系粘着)です。
環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。
用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護。
色ライトブルー
長さ(m)100
厚さ(mm)0.06
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.3
粘着力(N/25mm)3.25
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
伸び(%)300
耐候性(S-W-M(h))150
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)
粘着力(N/25mm)3.1
引張強度(N/20mm)30
材質(中芯)紙
サービス分類オーダー・加工
透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。
仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可
トラスコ品番184-0271
材質基材:透明ポリエステルフィルム
幅(mm)75
厚さ(mm)0.1
質量(g)280
長さ(m)10
主な用途剥離保護
使用条件切断にはカッターが必要
使用場所屋内
1巻
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。
仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可
トラスコ品番183-7078
材質基材:透明ポリエステルフィルム
幅(mm)125
厚さ(mm)0.1
質量(g)460
長さ(m)10
主な用途剥離保護
使用条件切断にはカッターが必要
使用場所屋内
1巻
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。
仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可
トラスコ品番183-8680
材質基材:透明ポリエステルフィルム
幅(mm)75
厚さ(mm)0.1
質量(g)510
長さ(m)20
主な用途剥離保護
使用条件切断にはカッターが必要
使用場所屋内
1巻
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。
仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可
トラスコ品番184-0213
材質基材:透明ポリエステルフィルム
幅(mm)125
厚さ(mm)0.1
質量(g)830
長さ(m)20
主な用途剥離保護
使用条件切断にはカッターが必要
使用場所屋内
1巻
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用できます。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番125-0302
質量(kg)3.5
主な用途表面保護用
粘着タイプ弱粘着
1箱(2本)
¥65,980
税込¥72,578
17日以内出荷
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削加工等、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番125-0124
質量(kg)3.5
主な用途表面保護用
粘着タイプ強粘着
1箱(2本)
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。
種別表面保護用粘着フィルム
質量(kg)0.44
伸度(%)220
耐候性(S-W-M(h))25
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.5
粘着力(N/20mm)3.0
粘着力(N/25mm)3.75
粘着力(N/10mm:参考値)1.5
引張強度(N/20mm)70
粘着タイプ強粘着
サービス分類オーダー・加工
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。
特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用
伸び(%)200
主な用途表面保護用
背面剤シリコーン系背面処理剤
粘着力(N/20mm)1
引張強度(N/20mm)50
特性屋外使用可
巻戻し力(N/20mm)0.2
サービス分類オーダー・加工
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)200
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.7
引張強度(N/20mm)65
巻戻し力2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
SPV-363は、ポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材です。加工性にすぐれた金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に適します。
用途巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業が容易です。
絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用できます。
幅(mm)20~1000
長さ(m)100
主な用途表面保護用
サービス分類オーダー・加工
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用
厚さ(mm)0.1
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニルフィルムを支持体としてRoHS2規制に適合した金属板用の表面保護材です。
用途強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも適しています。
耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。
幅(mm)20~1000
長さ(m)50
主な用途表面保護用
サービス分類オーダー・加工
周辺環境を重視し製造段階から有機溶剤を使用していません。
はく離作業が容易です。
低温接着性にすぐれています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。
幅(mm)50~1000(1mm単位)
厚さ(mm)0.06
長さ(m)20
伸び(%)300
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/20mm)30
特性低温接着性
巻戻し力(N/20mm)0.7
サービス分類オーダー・加工
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。
はく離作業が容易です。
被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。
耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。
幅(mm)30~1000
厚さ(mm)0.065
長さ(m)100
伸び(%)250
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.75
引張強度(N/20mm)30
特性耐候性
サービス分類オーダー・加工
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。
はく離作業が容易です。
被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。
耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。
幅(mm)30~1000
厚さ(mm)0.065
長さ(m)100
伸び(%)250
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.75
引張強度(N/20mm)30
特性耐候性
サービス分類オーダー・加工
内装トリム表面材(PP、軟質PP)の粗面被着体に対し、よく接着します。はく離後の耐のり残り性、耐汚染性にすぐれています。使いやすいミシン目加工入りです。
用途自動車のドアトリム、ダッシュボード、スカッフプレートの保護
幅(mm)100
厚さ(mm)0.063
長さ(m)100
伸び(%)550
主な用途保護用
引張強度(N/20mm)30
ミシン目(mm)(ピッチ)290
1巻
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
関連キーワード