スリオンテープ No.3447は樹脂クロスを基材とし、合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。手切れ性のよい樹脂クロス基材を使用、また粘着剤を弱粘着仕様*1 にすることで内装工事の仮固定用としてご使用いただけます。目立つピンク色にすることで、作業後のはがし忘れリスク削減に貢献できます。テープの上から油性ペンで書くこともでき、重ね貼りも可能です。*1 プロテックテープNo.3448 粘着力(メーカー測定値) との比較による
用途(1)内装工事・改装時の養生シート固定用。(2)部材の仮固定・仮結束。(3)工事用の目印にも
色桜色
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
主な用途内装工事・改装時の養生シート固定用、部材の仮固定・仮結束
グリーンマーク認定
1箱(30巻)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途仮止め・養生
粘着力(N/25mm[gf])5.97[609]
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.15
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
関連キーワード