低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。
環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。
のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め
厚さ(mm)0.14
テープ厚さ(mm)0.14
連続使用温度(℃)100(30分)
引張強度(N/10mm)38
固定、スプレー塗装などの用途に使用できます。作業性が良く、各材質の表面に貼り付きやすく、延伸性と強度に優れ、湾曲した面への貼り付けも容易です。
厚さ(mm)0.14
テープ厚さ(mm)0.14
耐熱温度(℃)120
重ね貼りが可能テープです。しなやかで展開も軽く手で簡単に切れ軽梱包の作業性に優れています。
用途軽包装一般、目張り、仮止め
伸度(%)2.5
テープ厚さ(mm)0.1
引張強度(kg/10mm)4.1
基材厚さ(mm)0.06
展開力(g/10mm)255
引張強度(N/10mm)40
展開力(N/10mm)2.5
関連キーワード