30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
厚さ(mm)0.15 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用 種別厚手両面テープ 厚さ超厚手 タック(ボールNo.)32以上 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5] 主なワークパーツ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 厚さ厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様屋内用 厚さ(mm)0.5 長さ(m)15 厚さ厚手 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
1巻
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片側にシリコーン系粘着剤がついているため、従来接着できなかったシリコーンゴムなどが接着可能なVHBテープです
用途シリコーン材料の固定。 トラスコ品番161-5569
1巻
6,398 税込7,038
欠品中

しっかりと接着し、はがす時もはがしやすく、糊残りしにくい両面テープです。白物家電製品やOA機器、車載部品などのリサイクル部材の固定や塩ビ、ゴムシートの貼り合わせにおすすめです。粘着剤には再剥離タイプのアクリル系粘着剤を使用しています。ただし、気温や温度、表面材質(紙は不向き)によっては、きれいにはがせない場合があります。
材質不織布 クリア 長さ(m)18 主な用途白物家電製品やOA機器、車載部品などのリサイクル部材の固定や塩ビ、ゴムシートの貼り合わせに 特性再剥離可能
1巻
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
仕様屋内用 厚さ(mm)0.4 長さ(m)15
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。両面にセパレータを設けています。プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定。電子部品の工程など貼った後で剥離する用途。 透明 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.085 主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定 粘着力(N/25mm)9.81 特性耐熱性、再剥離性
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カーペットと床をしっかり固定!!のり残りが少なく床を傷めにくいテープです。カーペットの張り替え時に床材を傷めず、安心してお使いいただけます。
テープ幅(mm)40 主な用途床材固定用 基材スフ材 テープ厚さ(mm)0.38 粘着剤ゴム系粘着剤
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120 アズワン品番4-3479-01
1巻
1,830 税込2,013
当日出荷

クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに 180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(4巻)ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スフ布を基材とし、その両面に合成ゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ニードルパンチ他・展示会カーペット固定用、粗面への両面固定用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.8[14] 引張強度(N/25mm)137 保持力(分)40℃/落下20 再生材使用率(%)3.6 主なワークパーツ 再生材使用使用
1ケース(36巻)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(40個)
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(2枚)
479 税込527
当日出荷

不思議なゲルテープ エスディアイ 動画あり
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け 材質アクリルゴム 幅(mm)30 厚さ(mm)2 耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
1巻
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面) 各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面) 基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。
テープ長さ(mm)1000 剪断接着力(N/cm2)255.0/4
1枚
7,190 税込7,909
9日以内出荷

リンレイテープ床材固定用両面テープ
RoHS
基材にスフ布を採用した強粘着タイプ。リサイクル仕様のニードルパンチもしっかり固定します。
用途カーペットの固定 幅(mm)25 厚さ(mm)0.41 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1ケース(40巻)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

貼るのもはがすのも、手軽で簡単! お部屋を傷つけず汚さない、うれしい両面テープです。 しっかり貼れてきれいにはがせる粘着タブです。 合成ゴム素材なので、のり残りがなく、片手でタブを引っ張るだけで簡単にはがせます。
用途後からはがしたい小物の固定に 剥離紙
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)