光を反射しにくい
手で簡単に切れ、作業性が良い
基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く
糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに
主な用途養生用、仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
技術系災害救援NPO法人推奨!。柔軟性のあるフィルム基材窓ガラス養生・仮止め・固定など、災害の非常時には多くの用途で大活躍!。よく貼付き、キレイに剥がせるテープです!。段ボール止めやシートの固定はもちろん、背面に文字を記入することができ、ラベルとしてもご使用いただけます。手で簡単に切ることができるため作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプはがせる
紫外線透過率を抑えた特殊ポリエチレンフィルム基材使用
床材の日焼けが発生しにくい
床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい
用途床養生などに
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途養生シートの固定、部材の保護・仮止
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用
被着体を損傷することが少ない。
用途引越し養生時に。
特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。
主な用途養生用・仮止め用
粘着力(g/25mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥299
税込¥329
欠品中
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用。被着体を損傷することが少ない。
用途引越し養生時に。特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。
色白
タイプ片面
テープ幅(mm)50
基材エンボスフィルム
テープ長さ(m)50
主な用途仮止め・引越養生
粘着力(N/25mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着
粘着タイプ弱粘着
1箱(30巻)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード