カテゴリ

  • テープ(20)
    • 両面テープ建築用途用(14)
    • 両面テープ一般用途用(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ニトムズ(1)
  • コニシ(2)
  • 日東電工(1)
  • ホリコー(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 寺岡製作所(1)
  • ボンド商事(2)
  • AICA(アイカ工業)(1)
  • セキスイ(1)
  • まつうら工業(1)
  • キラックス(1)
  • オーシカ(1)
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 20(12)
  • 25(6)
  • 50(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.175(2)
  • 0.4(1)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.1(7)
  • 1.14(1)
  • 1.2(3)
  • 2(1)
  • その他(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用
  • 用途保護用(2)
  • 用途塗装・養生用(6)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途窓・サッシ用(3)
  • 用途粗面用(5)
  • 用途補修用(1)
  • 用途車用(1)
  • 用途隙間用(3)
基材
  • アクリル系(3)
  • オレフィン系(2)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(10)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(1)
  • 紙系(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 両面(5)
  • 屋外使用可(3)
  • 強力(7)
  • 気密(2)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(2)
  • 衝撃吸収(3)
  • 透明(1)
  • 防水(2)
はがせる・両面・屋外使用可・強力・気密・耐候・耐寒・衝撃吸収・透明・防水
テープ長さ(m)
  • 10(14)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 32(1)
  • 50(1)
10・11・15・20・32・50
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(5)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「建築用 両面テープ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-083M(スリーエム)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-203M(スリーエム)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)2長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)1.14長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
パネル両面テープ ホリコーパネル両面テープホリコー
20,980税込23,078
1箱(60巻)
3日以内出荷から5日以内出荷
凹凸面にもしっかりと着きます。VOC対策品であり、揮発性有機化合物を使用しておりません。
用途建材仮止め用テープ幅(mm)20基材ポリエチレンフォームテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1
建築部材仮止め両面テープ 日東電工建築部材仮止め両面テープ日東電工
35,980税込39,578
1箱(20巻)
11日以内出荷
住宅内装仕上げ材の仮止め
幅(mm)50厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材特殊ポリオレフィン系粘着剤アクリル系主な用途仮止め粘着力(N/20mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
BD両面気密防水テープ ボンド商事BD両面気密防水テープボンド商事
799税込879
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
BD両面気密防水テープ ケース ボンド商事BD両面気密防水テープ ケースボンド商事
22,980税込25,278
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
発泡体両面テープ No.7820 寺岡製作所発泡体両面テープ No.7820寺岡製作所
2,498税込2,748
1巻(10m)
6日以内出荷
クッション性、粗面に対しての粘着力に優れています。
用途両面テープ 各種材料の固定幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)10粘着力(N/25mm[gf])28.75(2932)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)416
位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ位置調整機能付き両面テープ #530セキスイ
769税込846
1巻
当日出荷から翌日出荷
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
建材仮止め両面テープ(VOC対策品) キラックス建材仮止め両面テープ(VOC対策品)キラックス
519税込571
1巻ほか
9日以内出荷
凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。
用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。長さ(m)10剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ再生紙使用マーク適合
建築部材仮止用両面テープ WAKI(和気産業)建築部材仮止用両面テープWAKI(和気産業)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
ベニヤ板・石膏ボードなどの建築部材の仮止め、固定などに。 柔軟性があり粗面への接着性、初期接着性に優れています。(厚1.2mm) この商品は日東電工(株)のPF-370です。
寸法(幅W×長さL)(mm)20×10RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
TMテープ コニシTMテープコニシ
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
低温時の施工用。
用途ボンドTM工法専用一次接着テープ。 無機質化粧板・装飾ガラス・大型ガラス・石材などの壁面への施工。主な用途接着
両面テープ パネル用 コニシ両面テープ パネル用コニシ(5件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。
用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。
建材ボード用仮固定両面テープ WAKI(和気産業)建材ボード用仮固定両面テープWAKI(和気産業)
789税込868
1巻
翌々日出荷
各種ボードの仮止め用途に最適特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着が良好です優れた初期接着強さを有します低温時の接着性に優れています
材質剥離紙/紙長さ(mm)10温度範囲(℃)(接着後)-20~60主なワークパーツ
建材仮止用強力両面テープ T668 まつうら工業建材仮止用強力両面テープ T668まつうら工業
699税込769
1個
10日以内出荷
建材仮止め用両面ボードテープです。
用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板などの建築ボードの仮固定に粘着力(N/20mm)15・(セパレーター側)20RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
両面ボードテープ 建材仮止め用 モノタロウ両面ボードテープ 建材仮止め用モノタロウ(25件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に厚さ(mm)1.1質量(g)75長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途低VOC、粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
セレクティ 仮止め用両面テープ オーシカセレクティ 仮止め用両面テープオーシカ
54,980税込60,478
1箱(48巻)
6日以内出荷
各種建築内装化粧材を下地材に仮固定する為の専用両面粘着テープです。接着剤と併用して使用します。
用途各種建築内装化粧材と下地材との仮固定、内装造作部材の仮固定使用量4.5m/化粧パネル (900mm×1800mm)推奨接着剤被着材料に合せて接着剤をお選びください。MS-100(化粧パネル900×1800mに施工した場合の標準仕様量:333ml 1本)UR-70(化粧パネル900×1800mに施工した場合の標準仕様量:330ml 1本)主なワークパーツ
強力布両面テープ ホリコー強力布両面テープホリコー(1件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープタック(ボールNo.)32主な用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定引張強度(N/25mm)120引張強度(N/10mm)48粘着力(N/25mm)13.5特性強力、両面粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
建材ボード・パネル仮止め用両面テープ ニトムズ建材ボード・パネル仮止め用両面テープニトムズ(4件のレビュー)
519税込571
1巻ほか
当日出荷
建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。 クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に! 石膏ボード 珪酸カルシウムボード キッチンパネル 合板など適合用途低VOC、粗面
セラール専用仮留めテープ AICA(アイカ工業)セラール専用仮留めテープAICA(アイカ工業)(4件のレビュー)
859税込945
1巻
当日出荷
仕様【標準施工量】M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら