すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!
全天候型
破れにくい超厚手耐久タイプ
すぐれた耐水性
平滑面・粗面・凹凸面OK
高密度ポリエステルクロス採用
コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系
質量(g)130
主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護
特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
関連資料(2.63MB)
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します
柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します
漆黒色で接着部や気泡が目立ちません
柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.14
色黒
長さ(m)10
基材アクリルフォーム
粘着力(N/cm)46
使用環境屋内・屋外
主な用途プラスチック・粗面・固定・補修
特性両面・屋内外使用
関連資料(1.55MB)
黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。
厚さ(mm)1.14
色黒
長さ(m)32
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
主な用途固定用
粘着力(N/10mm)46
剥離紙PEフィルム
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
関連キーワード