不織布支持体の両面テープです。
穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に
厚さ(mm)0.14
質量(g)70
長さ(m)20
粘着タイプ両面
1巻
¥759
税込¥835
3日以内出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
低VOC環境対応品。
クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に
厚さ(mm)1.1
質量(g)75
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途低VOC、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。
用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。
関連キーワード