2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H01010 自己加硫グリップテープ GRIPPS 動画あり
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に 幅(mm)25 長さ(m)2.7 主な用途各種ツールコネクターの固定に 特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

H01417 自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセット GRIPPS 動画あり
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に 幅(mm)25 長さ(m)2.7 主な用途各種ツールコネクターの固定に 材質(ストラップ)ポリエステル 特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷