10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79
1巻ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。
用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。 主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用 引張強度(N/10mm)10.3 粘着力(N/25mm)5.9
1巻ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)46 使用環境屋内・屋外 主な用途プラスチック・粗面・固定・補修 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)32 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)46 剥離紙PEフィルム 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
1巻
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。 コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。 プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。 手で簡単にまっすぐに切れます。 油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10巻×10箱)
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープ
RoHS
ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。 高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。 このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。 UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。 また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。
温度(℃)<15(取付) 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-40 密度(kg/m3)730 RoHS指令(10物質対応)対応 接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2
1巻
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリオンテープ No.3447は樹脂クロスを基材とし、合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。手切れ性のよい樹脂クロス基材を使用、また粘着剤を弱粘着仕様*1 にすることで内装工事の仮固定用としてご使用いただけます。目立つピンク色にすることで、作業後のはがし忘れリスク削減に貢献できます。テープの上から油性ペンで書くこともでき、重ね貼りも可能です。*1 プロテックテープNo.3448 粘着力(メーカー測定値) との比較による
用途(1)内装工事・改装時の養生シート固定用。(2)部材の仮固定・仮結束。(3)工事用の目印にも 桜色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤アクリル系 主な用途内装工事・改装時の養生シート固定用、部材の仮固定・仮結束 グリーンマーク認定
1箱(30巻)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。
用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シール アイボリー テープ幅(mm)100 基材アルミ特殊基材 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.5 粘着剤淡色プチル粘着剤 主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール 特性防湿、手切可 グリーンマーク認定
1箱(8巻)
34,980 税込38,478
5日以内出荷