手で簡単に切れる作業性の良い養生テープです。引き出しが軽く、糊残りが少ないのも特長です。
材質PETクロス・PEラミ
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途養生・仮止めなど様々な用途で使用
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!。きれいに手で切れる。塩ビOK。字が書ける。耐候性
用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
粘着力(N/25mm)5
マットなどの床面への固定用養生テープ。
のり残りしにくく、手で切ることができます。
主なワークパーツ
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用
被着体を損傷することが少ない。
用途引越し養生時に。
特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。
主な用途養生用・仮止め用
粘着力(g/25mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥299
税込¥329
当日出荷
スリオンテープ No.3447は樹脂クロスを基材とし、合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。手切れ性のよい樹脂クロス基材を使用、また粘着剤を弱粘着仕様*1 にすることで内装工事の仮固定用としてご使用いただけます。目立つピンク色にすることで、作業後のはがし忘れリスク削減に貢献できます。テープの上から油性ペンで書くこともでき、重ね貼りも可能です。*1 プロテックテープNo.3448 粘着力(メーカー測定値) との比較による
用途(1)内装工事・改装時の養生シート固定用。(2)部材の仮固定・仮結束。(3)工事用の目印にも
色桜色
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
主な用途内装工事・改装時の養生シート固定用、部材の仮固定・仮結束
グリーンマーク認定
1箱(30巻)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。手で簡単に切れます。
用途引越し用仮止め。
主な用途引越し仮止め用
粘着力(N/10mm)3.18
引張強度(N/10mm)34
展開力(N/10mm)1.7
手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。
基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途各種養生資材の仮止め、固定用。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.11
長さ(m)25
伸び(%)18
引張強度(N/10mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード