自由に貼ってはがせる両面テープ!水洗いで再利用可能!小物や置物、家具の固定に最適!
用途使用に適した面:ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど
セット内容本体×1
幅(cm)30
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。
さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。
カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。
難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。
軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに
厚さ(mm)0.15
質量(g)170
長さ(m)54
引張強度(N/10mm)7.7
キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
仕様1個梱包形態:袋入り
セット内容本体のみ
材質テープ:アクリル、表面フィルム:PET
自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能が可能です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。
適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど
材質アクリル、表面フィルム:PET
色クリア
テープ幅(mm)28
テープ長さ(m)5
主な用途固定
特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面)
各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面)
基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。
テープ長さ(mm)1000
剪断接着力(N/cm2)255.0/4
1枚
¥7,190
税込¥7,909
8日以内出荷
関連キーワード